1 paire de lames de rechange pour 15 11 120 Ø 0,6 mm

Réf.: 15 19 006
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme pointe forme pointue
Diamètre pointe 0,6 mm
Position pointe coudé
Sommaire paire
Type de produit brucelles
Caractéristiques fonction de dénudage
Matériau Acier
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 125 mm

Identification et classification

Référence article 15 19 006
EAN / GTIN 4003773021568
Réf. fabricant 15 19 006
Article hors catalogue L70010 716
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Les brucelles à dénuder pour fil enduit sont utilisées pour enlever les revêtements isolants des fils, en particulier pour un usage industriel
  • Pour l'industrie électronique, ainsi que pour les réparations et l'artisanat
  • Également disponibles : avec quatre blocs lames de rechange pour différents diamètres

Caractéristique(s):

  • Version pointe de la pincette : dénuder
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Comportement : Conducteur