Description:
Régulateur de pression « Standard-mini », avec manomètre et écrou pour panneau de commande, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 2 - 6 bar. Régulateur de pression à membrane réversible, indépendant de la pression amont, avec purge secondaire, de conception compacte et de petite taille. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 40,0 mm
- B: 76,3 mm
- C: 15,0 mm
- D: 61,3 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Série: Mini standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
- Filetage: G 1/4
- Débit: 330 l/min
- capot à ressort: Plastiques
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 6 bar
- Plage de régulation min.: 0,2 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 10 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C