{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
Standard-mini
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement à l’air comprimé
|
|
| Longueur totale |
40 mm
|
|
| Largeur totale |
15 mm
|
|
| Hauteur totale |
76,3 mm
|
|
| Débit |
330 l/min
|
|
| Pression de service de |
0,2 bar
|
|
| Pression de service jusqu’à |
6 bar
|
|
| Pression de service maximale |
16 bar
|
|
| Température de fonctionnement minimale |
-10 °C
|
|
| Température de fonctionnement maximale |
60 °C
|
|
| Type de raccordement |
filetage intérieur
|
|
| Matériau boîtier |
aluminium
|
|
| Type de produit |
pressostats
|
| Référence article | 100773 | |
| EAN / GTIN | 4047322092739 | |
| Réf. fabricant | 100773 | |
| Article hors catalogue | L00970 119939 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |