Régulateur de pression « Standard-mini », écrou pour panneau de commande, G 1/4, 0, 1-3 bar

Réf.: 100776
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série
Standard-mini
Alimentation électrique
fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale
40 mm
Largeur totale
76,3 mm
Hauteur totale
61,3 mm
Débit
330 l/min
Pression de service de
0,1 bar
Pression de service jusqu’à
3 bar
Pression de service maximale
16 bar
Température de fonctionnement minimale
-10 °C
Température de fonctionnement maximale
60 °C
Type de raccordement
filetage intérieur
Filetage intérieur
1/4 pouce
Matériau boîtier
acier
Type de produit
pressostats

Identification et classification

Référence article 100776
EAN / GTIN 4047322092807
Réf. fabricant 100776
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « Standard-mini », avec manomètre et écrou pour panneau de commande, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 1 - 3 bar. Régulateur de pression à membrane réversible, indépendant de la pression amont, avec purge secondaire, de conception compacte et de petite taille. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 76,3 mm
  • C: 15,0 mm
  • D: 61,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: Mini standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 330 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 4 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C