Régulateur de pression « Standard-mini » avec manomètre, BG 0, G 1/8, 0, 15 - 7 bar

Réf.: 100764
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Standard-mini
Longueur totale 43 mm
Largeur totale 72,5 mm
Hauteur totale 63 mm
Débit 450 l/min
Pression de service de 0,15 bar
Pression de service jusqu’à 7 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100764
EAN / GTIN 4047322092111
Réf. fabricant 100764
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « Standard-mini » avec manomètre, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0, 15 - 7, 0 bar. Régulateur de pression à membrane réinitialisable avec purge secondaire, de conception compacte et de petite taille. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: Mini standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/8
  • Débit: 450 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: Élastollan/TPU
  • Plage de régulation max.: 7 bar
  • Plage de régulation min.: 0,15 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C