Lubrificateur à brouillard « Standard-mini », avec réservoir métallique, BG 0, G 1/8

Réf.: 100792
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Standard-mini
Longueur totale 40 mm
Largeur totale 70,2 mm
Hauteur totale 154,7 mm
Débit 650 l/min
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau boîtier aluminium
Type de produit systèmes de lubrification à brouillard d’huile

Identification et classification

Référence article 100792
EAN / GTIN 4047322116671
Réf. fabricant 100792
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « Standard-mini » avec réservoir métallique et embout anti-goutte en métal, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Lubrificateur proportionnel de conception compacte, remplissage d’huile sous pression possible.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: Mini standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/8
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 650 l/min
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C