Régulateur de pression à alimentation continue « multifix-mini », G 1/4, 0, 5-10 bar

Réf.: 100350
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série multifix-mini
Longueur totale 40 mm
Largeur totale 85 mm
Hauteur totale 63 mm
Débit 1 700 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100350
EAN / GTIN 4047322164771
Réf. fabricant 100350
Article hors catalogue L00970 119610
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression, alimentation en pression continue « multifix-mini », avec manomètre, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Régulateur de pression à membrane juxtaposable avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. En bloquant au moins deux ou plusieurs régulateurs, plusieurs circuits d’air de travail avec différentes pressions de sortie peuvent être alimentés via une alimentation en air.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 1700 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C