Régulateur à filtre « multifix-mini », avec réservoir en polycarbonate, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Réf.: 100353
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série multifix-mini
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 40 mm
Largeur totale 63 mm
Hauteur totale 165,5 mm
Pression de service de 0,1 bar
Pression de service jusqu’à 3 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Type de produit régulateur de filtre

Identification et classification

Référence article 100353
EAN / GTIN 4047322344715
Réf. fabricant 100353
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « multifix-mini » avec réservoir en polycarbonate et manomètre, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 1 - 3 bar, soupape de purge: HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 165,5 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 1450 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 4 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C