Description:
Régulateur de pression « multifix-mini », avec manomètre, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0,5 - 10 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 40,0 mm
- B: 85,0 mm
- C: 63,0 mm
- D: 22,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Série: multifix-mini
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/4
- Débit: 1450 l/min
- capot à ressort: Laiton POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C