Casques de protection uvex pronamic E, Couleur: WHITE

Réf.: 097707 WHITE
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Isolation électrique; Protection contre les projections de métal fondu
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Isolation électrique; Protection contre les projections de métal fondu
Couleur blanc
Taille 51 cm - 65 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 396 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de protection

Identification et classification

Référence article 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Réf. fabricant 9730030
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Casque de protection léger en HDPE (polyéthylène haute densité) avec coque fermée (sans aération) pour une utilisation dans le domaine de l’électricité jusqu’à 1.000 V c.a. et 1500 V c.c. La géométrie optimale du serre-tête et le grand appuie-nuque assurent un ajustement extrêmement confortable. Le système d’adaptation permet de le combiner avec des visières, casques antibruit et lampes casques. Résistance au froid jusqu’à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 6 points
  • Encoches Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en similicuir
  • Forme droite
  • Avec molette et grand appuie-nuque

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Téléchargements et documents

Produits adaptés