Casque de protection uvex pronamic 9731131 jaune avec évents

Réf.: 9731131
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série pronamic
Référence fabricant uvex pronamic
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures à partir de -30 °C
Caractéristiques protection contre les projections de métal fondu (MM)
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9731131
EAN / GTIN 4031101960173
Réf. fabricant 9731131
Article hors catalogue L01660 1597
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

uvex pronamic

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Un écran plus court pour un champ de vision élargi
  • Fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière pronamic
  • D’autres éléments permettant d’accueillir notre vaste gamme d’accessoires
  • Fixation pour le clip pour lunettes IES (9772002) de série
  • Taille idéale : de 51 à 65 cm