Porte-outils M-Drill, Queue: MK4

Réf.: 080750 MK4
Remise
229,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 4
Série M-Drill
Référence fabricant Halter M-Drill
Interface côté machine MK 4
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 25
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Interface interface 1
Type de produit mandrin à pinces
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 080750 MK4
EAN / GTIN 4069515052498
Réf. fabricant 080750 MK4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Standard ou long; avec ou sans collerette.
Les mandrins à pince M-Drill sont munis d’une bague de refroidissement en aluminium dotée de trous pour une évacuation efficace de la chaleur générée lors du fluoperçage. Ainsi, aucune chaleur n’est introduite dans la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clés de serrage ER 309680 25.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.