Porte-outils M-Drill, Queue: ZS20

Réf.: 080750 ZS20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série M-Drill
Référence fabricant Halter M-Drill
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Interface côté machine diamètre de queue = 20 mm
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 25
Longueur de col A 76 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Interface interface 1
Type de produit mandrin à pinces
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 080750 ZS20
EAN / GTIN 4069515008594
Réf. fabricant 080750 ZS20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Standard ou long; avec ou sans collerette.
Les mandrins à pince M-Drill sont munis d’une bague de refroidissement en aluminium dotée de trous pour une évacuation efficace de la chaleur générée lors du fluoperçage. Ainsi, aucune chaleur n’est introduite dans la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clés de serrage ER 309680 25.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.