Pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 308964 3
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
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
430 E
Porte-outils
ER 25
Diamètre de serrage D1
3 mm
Diamètre extérieur D
25,7 mm
Longueur pince de serrage L
34 mm
Surface
avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤
10 µm
Avec joint
oui
Possibilité d’arrosage interne
oui
Type de produit
pince de serrage
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 308964 3
EAN / GTIN 4069515025034
Réf. fabricant 308964 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.