UNI-BOX Korkeus 48 mm 144X192 mm

Tuote nro.: 960910 144X192
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety Plunger Cans
Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 144 mm
Sisäleveys 133 mm
Syvyys 192 mm
Sisäsyvyys 181 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 144X192
EAN / GTIN 4037519002948
Valmistajan numero JUT10108RD

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin