UNI-BOX 48 mm magas 144X192 mm

Cikkszám: 960910 144X192
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Safety Plunger Cans
Magasság 48 mm
Belső magasság 42 mm
Szélesség 144 mm
Belső szélesség 133 mm
Mélység 192 mm
Belső mélység 181 mm
Anyag ABS műanyag
Lefedéshez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960910 144X192
EAN / GTIN 4037519002948
Gyártó száma JUT10108RD

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.
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
    Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz