UNI-BOX Korkeus 48 mm 144X384 mm

Tuote nro.: 960910 144X384
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety Plunger Cans
Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 144 mm
Sisäleveys 133 mm
Syvyys 384 mm
Sisäsyvyys 373 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 144X384
EAN / GTIN 4037519001811
Valmistajan numero JUT10208RD

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin