UNI-BOX Korkeus 48 mm 96X240 mm

Tuote nro.: 960910 96X240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 96 mm
Sisäleveys 85 mm
Syvyys 240 mm
Sisäsyvyys 229 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 96X240
EAN / GTIN 4037519001514
Valmistajan numero AQ-0107-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin