UNI-BOX Korkeus 48 mm 96X336 mm

Tuote nro.: 960910 96X336
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 96 mm
Sisäleveys 85 mm
Syvyys 336 mm
Sisäsyvyys 325 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 96X336
EAN / GTIN 4037519001712
Valmistajan numero AQ-0109-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin