UNI-BOX Höjd 48 mm 144X192 mm

Art-nr: 960910 144X192
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
275 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Säkerhetskolvburkar
höjd 48 mm
höjd invändigt 42 mm
Bredd 144 mm
bredd invändigt 133 mm
Djup 192 mm
djup invändigt 181 mm
Material ABS-plast
förberedd för täckplåt Ja
Stapelbar Ja
Fixering på noppmatta Ja
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960910 144X192
EAN/GTIN 4037519002948
Tillverkarens nummer JUT10108RD

Benämning

Anmärkning:

Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.
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
    bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen