UNI-BOX Korkeus 48 mm 240X336 mm

Tuote nro.: 960910 240X336
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety Plunger Cans
Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 240 mm
Sisäleveys 229 mm
Syvyys 336 mm
Sisäsyvyys 325 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 240X336
EAN / GTIN 4037519001910
Valmistajan numero JUT10308RD

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin