Vložek UNI-BOX višina 48 mm 144X192 mm

Št. art.: 960910 144X192
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Safety Plunger Cans
Višina 48 mm
Notranja višina 42 mm
Širina 144 mm
Notranja širina 133 mm
Globina 192 mm
Notranja globina 181 mm
Material Umetna masa ABS
pripravljeno za pokrov Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960910 144X192
EAN/GTIN 4037519002948
Številka proizvajalca JUT10108RD

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico