UNI-BOX Korkeus 48 mm 96X192 mm

Tuote nro.: 960910 96X192
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
589 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 96 mm
Sisäleveys 85 mm
Syvyys 192 mm
Sisäsyvyys 181 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 96X192
EAN / GTIN 4037519001415
Valmistajan numero AQ-0106-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin