UNI-BOX 48 mm de haut 144X192 mm

Réf.: 960910 144X192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Safety Plunger Cans
Hauteur 48 mm
Hauteur, intérieur 42 mm
Largeur 144 mm
Largeur, intérieur 133 mm
Profondeur 192 mm
Profondeur int. 181 mm
Matière Plastique ABS
Préparé pour couvercle oui
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960910 144X192
EAN / GTIN 4037519002948
Réf. fabricant JUT10108RD

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.
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
    Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier