{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm | |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 6×24 | |
| pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus | 100 mm | |
| Leveys | 150 mm | |
| Syvyys | 600 mm | |
| Leveys G | 6 | |
| Syvyys G | 24 | |
| Työkalujen lukumäärä | 7 | |
| Malli | tyhjä, työkalusarjoille | |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
| Tuotekoodi | 952001 952048 | |
| EAN / GTIN | 4062406152123 | |
| Valmistajan numero | 952001 952048 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |