Työntökahva parioville ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa tappihaittasylinterilukon kiinnittämiseen
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Elokuu 2008
Työntökahvojen materiaali muovi
Väri musta
sopii tuotteelle Pari- ja liukuovet tuoteryhmät 94, 95, 97, 98, 99
ei yhteensopiva Nro 942951; vaate- ja lokerokaapit; asecos-kaapit
merkintäkenttä kyllä
Lukituskielen leveys 26 mm
Lukituskielen pituus 40 mm
Lukituskielen muoto suora
Toimituksen sisältö mukana 2 kiinnityslevyä lukitustankoon kiinnittämistä varten
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
muuta kiinnitysmateriaalia ei tarvita kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Työntökahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914220
EAN / GTIN 4045197492265

Kuvaus

Sopii:

Valmistusvuodesta 08 / 2008 alkaen työkalukaappien tuoteryhmän parioville ja liukuoville (poikkeus nro 942951 − katso nro 914231), kaappien tuoteryhmän parioville ja liukuoville (poikkeukset vaate- ja lokerokaapit − katso nro 914221, Info Point nro 948005; 948010; 950955; Office Station nro 948800948815; 951700951715; HOLEX-kaappi nro 949521 ja nro 959000). Tuoteryhmän 97 ja 98 pariovet ja liukuovet (poikkeus Tool24 ja turvakaapit). Tuoteryhmä 99 − raskaiden tavaroiden hyllyt (pariovisarja nro 993320 - 993330).
Valmistusvuodesta 08/2016 alkaen ESD-kaapeille nro 927735; 927755; 972380.

Toimituksen sisältö:

Työntökahva, suora lukituskieli (sis. 2 puristuslevyä lukitustankojen kiinnittämistä varten). Kahva kiinnitetään runkoon bajonettilukituksella. Muita kiinnitysmateriaaleja ei tarvita.