Elektroninen momenttiavain HCT 12 Nm

Tuote nro.: 655025 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 99,59 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
  • 177,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2; ±3
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • Sovellusliitäntä: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 12 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %; ±3 %
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Sovellusliitäntä HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja HCT
Kokonaispituus L 355 mm
Vääntömomenttialue 2,4 Nm - 12 Nm
Vääntömomenttialue 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Vääntömomenttialue 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Näyttötarkkuus 0,01 Nm
Paino 590 g
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; haptinen
Laukaisuperiaate Sähkömekaaninen laukaisu
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Paristotyyppi 18650
Tuotenro, paristot/akut 081574 3500
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3,4 Ah
Nimellisjännite 3,6 V
Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa ja
näytön halkaisija 2 tuuma
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava; irrottava; äänimerkki
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 292,9 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037

Kuvaus

Malli:

  • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2 tuuman TFT-näyttö. Paristonäyttö.
  • Kiinteä räikkä, jossa on vaihtovipu.
  • Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
  • Tilat: Näyttää vääntömomentin, laukaisee vääntömomentin.
  • Liitokset ja prosessisuunnitelmat voidaan ohjelmoida sekä suoraan avaimessa että myös mukavasti sovelluksella.
  • Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä. Mittaus-/tarkastuslaitetta voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
  • Sovellus: HCT Windows -sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth-dongle 49 8999 tikku (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-sovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
  • Datalähtö: Bluetooth. Sovelluksesta .csv-tiedostona tai suoraan momenttiavaimesta HID-liittymän kautta helppoon ja mukavaan digitaaliseen dokumentointiin.
  • Radiolaitelupa: Bluetooth-liittymän sisältävillä momenttiavaimilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana).
  • Varoitussignaalit ovat haptisia (värinä), optisia (värinmuutos näytössä) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Esivaroitusajankohdan voi asettaa yksilöllisesti.
  • Helppo pistomitan syöttö: Jatkokappaleita käytettäessä on syötettävä uusi arvo (lisämitta). Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • Suojaluokka IP40
  • Momenttiavaimen 1K-kahvassa on hyvä ergonomia ja suuri voimansiirto.
  • Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
  • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
  • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
  • Avaimen kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti, heti kun yhteydessä sovellukseen.
  • Ohjelmistoversion ja sarjanumeron, kuormituslaskurin ja kalibrointipäivän näyttö.
  • Kalibrointimuistutus: kuormitusmäärän jälkeen.
  • Laskutoiminto: Kuormituslaskuri näytetään näytössä valinnaisesti. Tämä arvo voidaan nollata milloin tahansa.
  • Viimeinen mittaus: Viimeksi suoritetun mittauksen voi hakea päänäyttöön helposti ja nopeasti.
  • Premium-ominaisuus: Kiertokulman mittauksen voi lisätä tarvittaessa lisälisenssillä GO DIGITAL STORE -kaupastamme. Löytyy osoitteesta http://ho7.eu./holex-hct.

Mittayksikkö: Nm, lbfft, lbfin.

Etu:

Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja! Sovelluksen laiteohjelmisto alk. 1.1.10, Bluetooth-laiteohjelmisto alk. 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Langattoman Bluetooth-yhteyden edut:
  • Helppo tiedonsiirto: mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
  • Liikkumisvapaus: ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
  • Paikasta riippumaton: mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
  • Turvallinen tiedonsiirto: ei luku- tai siirtovirheitä – useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Vääntömomentti: Myötäpäivään ± 2 %, vastapäivään ± 3 %.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

1 tavallinen litiumioniakku tyyppi 18650 3,6V / 3400 mAh (ladattavissa suoraan työkalussa USB-C-portin kautta). Mukana kestävä muovilaukku.

Ohje:

Sopivat lisäakut löytävät nrosta 081574 koko 3500. 4 akun laturi saatavilla valinnaisesti numerolla 081590 koko 4ULTRA.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin