{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HiPoClamp | |
| Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
| Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
| Masa | 35 kg | |
| Celotna dolžina L | 512 mm | |
| Dolžina osnovnega telesa a | 424 mm | |
| Širina osnovnega telesa B | 125 mm | |
| Vpenjalno območje b | 0 mm - 182 mm | |
| Višina osnovnega telesa c −0,02 | 100 mm | |
| Vpenjalno območje d | 131 mm - 313 mm | |
| Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
| Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
| m ±0,02 | 180 mm | |
| Prečni utor n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Razdalja med utori p H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Barvna koda za primerni pribor | HiPo | |
| Vrsta izdelka | Strojni primež |
| Številka izdelka | 360455 125X | |
| EAN/GTIN | 4069515031981 | |
| Številka proizvajalca | 360455 125X | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |