• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 125X

Artikel-Nr.: 360455 125X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPo Clamp
Herstellerbezeichnung NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp
Spannbereich 1
Schnellverstellung Spannbereich nein
Breite Grundkörper B 125 mm
Backen auswechselbar ja
Spannkraft Auswahl maximale Spannkraft
mit Kraftverstärker ja
mit Bohrung ja
Stichmaß 200
mit Gewinde ja
Gewindegröße M M16
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung Nullpunktspannsystem
Oberfläche geschliffen; nitriert
Genauigkeit 0,02 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360455 125X
EAN / GTIN 4069515031981
Herstellernummer 360455 125X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Ausrichtmaße kompatibel zu gängigen Fabrikaten.
  • Universelle Bauweise für verschiedene Backensysteme.
  • Führungsbahn induktiv gehärtet.
  • Vollständig geschlossene Spindel (geringer Reinigungsaufwand).
  • Beidseitig Gewindebohrungen für Werkstückanschlag.
  • Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
  • Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.
  • Winkeltrieb anbaubar.
  • Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.
  • Gewinde für Werkstückanschlag.

Lieferumfang:

Inklusive Stufenbacken 361295 125 und 361296 125, 4 Spannpratzen und Handkurbel.

Sonderzubehör:

Hinweis:

  • Passende Grundkörperverlängerung ist auf Anfrage erhältlich.
  • Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit Xpent-Vorsatzbacken möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrispanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.