{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HiPo Clamp | |
| Označení výrobce | NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp | |
| Rozsah upnutí | 1 | |
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí | ne | |
| Šířka základního tělesa B | 125 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ano | |
| Výběr upínací síly | Maximální upínací síla | |
| S posilovačem | ano | |
| S otvorem | ano | |
| Rozteč | 200 | |
| Se závitem | ano | |
| Rozměr závitu M | M10 | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M8 | |
| Oscilační čelist | ne | |
| Výkyvné | ne | |
| Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
| Povrch | broušeno; nitridovaný | |
| Přesnost | 0,02 mm | |
| Druh produktu | Strojní svěrák |
| Katalogové číslo | 360455 125X | |
| EAN / GTIN | 4069515031981 | |
| Číslo výrobce | 360455 125X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |