Tensor de alta presión CN HiPo Clamp con amplificador de fuerza, Tipo: 125X

Número de artículo: 360455 125X
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPo Clamp
Denominación del fabricante NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp
Gama de sujeción 1
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Anchura del cuerpo de base B 125 mm
Mordazas intercambiables sí
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Con amplificador de fuerza sí
Con perforación sí
Medida de referencia 200
Con rosca sí
Tamaño de rosca M M16
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Superficie nitrurado; rectificado/a
Precisión 0,02 mm
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360455 125X
EAN / GTIN 4069515031981
Número del fabricante 360455 125X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
  • Medidas de alineación compatibles con los productos de marcas corrientes.
  • Modo de construcción universal para diversos sistemas de mordazas.
  • Vía de guiado templada por inducción.
  • Husillo completamente cerrado (gasto de limpieza reducido).
  • Perforaciones roscadas por ambos lados para el tope de la pieza de trabajo.
  • Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200 mm.
  • Todos los lados, excepto el lado frontal, rectificados: De aplicación horizontal y lateral.
  • Posibilidad de montar transmisión angular.
  • Husillo completamente encapsulado y nitrurado.
  • Rosca para el tope de la pieza.

Volumen de suministro:

Incluye mordazas escalonadas 361295 125 y 361296 125, 4 bridas de sujeción y manivela.

Partes opcionales:

  • Placa adaptadora para cambio rápido de mordazas Xtric n.° 361293; 361294 tam. 125.
  • Placa adaptadora n.° 361297; 361298 tam. 125.

Nota:

  • Prolongación de cuerpo base adecuada disponible bajo pedido.
  • El tamaño 125X se suministra con mordazas 361295 125 y 361296 125. Es posible la utilización con mordazas intercambiables Xpent.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo de sujeción para el montaje en una máquina diseñada para operaciones de fresado.
  • Para sujetar piezas en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Se puede realizar una adaptación a la geometría de la pieza a través de varios diseños y mordazas de fijación.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.

Utilización indebida
  • No utilizar el tensor central para torneado y brochado.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.