{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | NC8 | |
| Tyyppi | 90 | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 28 kN | |
| Paino | 15 kg | |
| Kokonaispituus L | 339 mm | |
| Perusrungon pituus a | 283 mm | |
| Portaan leveys B1 −0,05 | 90 mm | |
| Kiinnitysalue b | 0 mm - 126 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 80 mm | |
| Kiinnitysalue d | 91 mm - 217 mm | |
| Leukojen korkeus h | 34 mm | |
| Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 73 mm | |
| t | 97 mm | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | NC8 | |
| Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 3 | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 360405 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364403252 | |
| Valmistajan numero | 6921908000055 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |