{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | NC8 | |
| Tyyppi | 70 | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 20 kN | |
| Paino | 10 kg | |
| Kokonaispituus L | 270 mm | |
| Perusrungon pituus a | 206 mm | |
| Perusrungon leveys B | 72 mm | |
| Kiinnitysalue b | 0 mm - 112 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 65 mm | |
| Kiinnitysalue d | 40 mm - 152 mm | |
| Leukojen korkeus h | 26 mm | |
| Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
| m | 93 mm | |
| Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 69,5 mm | |
| t | 52,5 mm | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | LC | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 360500 70 | |
| Valmistajan numero | 6921268000055 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |