{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | NC8 | |
| Tyyppi | 160 | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 60 kN | |
| Paino | 56 kg | |
| Kokonaispituus L | 615 mm | |
| Perusrungon pituus a | 530 mm | |
| Portaan leveys B1 −0,05 | 164 mm | |
| Kiinnitysalue b | 0 mm - 246 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 115 mm | |
| Kiinnitysalue d | 189 mm - 435 mm | |
| Leukojen korkeus h | 49,8 mm | |
| Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
| m | 234 mm | |
| Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 164 mm | |
| t | 164 mm | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | NC8 | |
| Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 5 | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 360405 160 | |
| EAN / GTIN | 4250364403405 | |
| Valmistajan numero | 6921928000055 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |