{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | NC8 | |
| Tyyppi | 125 | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
| Paino | 43 kg | |
| Kokonaispituus L | 615 mm | |
| Perusrungon pituus a | 530 mm | |
| Portaan leveys B1 −0,05 | 126 mm | |
| Kiinnitysalue b | 0 mm - 314 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 100 mm | |
| Kiinnitysalue d | 87 mm - 445 mm | |
| Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
| Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
| m | 278 mm | |
| Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 216 mm | |
| t | 144 mm | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | NC8 | |
| Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 7 | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 360405 125LX | |
| EAN / GTIN | 2050002046986 | |
| Valmistajan numero | 6921684032142 |