• Hyvät Asiakkaat, lauantaina 24.10.2026 klo 09.00–noin 11.00 suoritamme eShopissa huoltotöitä. Tänä aikana hintojen näyttäminen voi olla tilapäisesti rajoitettua. Kiitämme ymmärryksestänne!

Lyhytreikäporan pidin VARIA, V5, Kiinnitys-⌀ D1: 25mm

Tuote nro.: 319829 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitännän sijainti koneen puoli; työkappaleen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Liitäntäkohdan koodi EWC00500115; ZYL02501305
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 25 mm
Kiinnitystyyppi poraus (sisäkiinnitys)
Varren halkaisija DS 25 mm
Sarja VARIA
Valmistajamerkintä Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 25 mm
Liitäntä työkappaleen puolella Lieriövarsi
Kiinnityshalkaisija min. D1 25 mm
Kiinnityshalkaisija maks. D1 25 mm
Ulkonema A 36 mm
Ulkohalkaisija työkalun puolella D 65 mm
Rakenne lyhyt
Kiristysmomentti 10 Nm
Liitäntä liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2
Tuotetyyppi weldonistukka
Pituus yhteensä L 93 mm
Kokonaiskorkeus H1 65 mm
Leveys yhteensä B1 65 mm
Sisältö 1 kpl

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319829 25
EAN / GTIN 2050001077974
Valmistajan numero S01402
Valmistaja/vastuuhenkilö EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Kuvaus

Etu:

  • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
  • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
  • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
  • Lyhyt rakenne.
  • Vähäiset asetuskustannukset.

Käyttö:

Vääntiötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ohje:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.
Erikoislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus