Lyhytreikäporan pidin VARIA, V5, Kiinnitys-⌀ D1: 32mm

Tuote nro.: 319829 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitännän sijainti
koneen puoli; työkappaleen puoli
Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 2
Lieriövarsi
Liitäntäkohdan koodi
EWC00500115; ZYL03201305
Kiinnitystapa
metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen
32 mm
Kiinnitystyyppi
poraus (sisäkiinnitys)
Varren halkaisija DS
32 mm
Sarja
VARIA
Valmistajamerkintä
Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 32 mm
Liitäntä työkappaleen puolella
Lieriövarsi
Kiinnityshalkaisija min. D1
32 mm
Kiinnityshalkaisija maks. D1
32 mm
Ulkonema A
56 mm
Ulkohalkaisija työkalun puolella D
72 mm
Rakenne
lyhyt
Kiristysmomentti
10 Nm
Liitäntä
liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2
Tuotetyyppi
weldonistukka
Pituus yhteensä L
113 mm
Sisältö
1 kpl

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319829 32
EAN / GTIN 2050001077981
Valmistajan numero S01579
Valmistaja/vastuuhenkilö EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Kuvaus

Etu:

  • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
  • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
  • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
  • Lyhyt rakenne.
  • Vähäiset asetuskustannukset.

Käyttö:

Vääntiötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ohje:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.
Erikoislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.