{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Liitännän sijainti |
koneen puoli; työkappaleen puoli
|
|
| Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 2 |
Lieriövarsi
|
|
| Liitäntäkohdan koodi |
EWC00500115; ZYL00801305
|
|
| Kiinnitystapa |
metriset mitat
|
|
| Kiinnityskoko, metrinen |
8 mm
|
|
| Kiinnitystyyppi |
poraus (sisäkiinnitys)
|
|
| Varren halkaisija DS |
8 mm
|
|
| Sarja |
VARIA
|
|
| Valmistajamerkintä |
Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 8 mm
|
|
| Liitäntä työkappaleen puolella |
Lieriövarsi
|
|
| Kiinnityshalkaisija min. D1 |
8 mm
|
|
| Kiinnityshalkaisija maks. D1 |
8 mm
|
|
| Ulkonema A |
22 mm
|
|
| Ulkohalkaisija työkalun puolella D |
28 mm
|
|
| Rakenne |
lyhyt
|
|
| Kiristysmomentti |
10 Nm
|
|
| Liitäntä |
liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2
|
|
| Tuotetyyppi |
weldonistukka
|
|
| Pituus yhteensä L |
79 mm
|
|
| Sisältö |
1 kpl
|
| Tuotekoodi | 319829 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001077936 | |
| Valmistajan numero | S01336 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |