{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±15 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
Terän pituus | 50 mm | |
asetettu vääntömomentti | 0,2 Nm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen pitkä laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | esiasetettu | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 211750 0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197885265 |