Kiinnityspultti 45° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 30

Tuote nro.: 308760 30
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiristyspulttinormi: MAS 403

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 30
Porausominaisuus ilman reikää
Kiristyspulttinormi MAS 403
Laipan ⌀ D 16,5 mm
Pään ⌀ D1 11 mm
Kokonaispituus L 43 mm
L1 23 mm
kierre M M12
Suurin kiristysmomentti 20 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 30
Avainkoko 13 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Valmistajan numero 308760 30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.