ER-kiristysavain, ER-kiristysholkki-istukalle: 16

Tuote nro.: 309680 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkki-istukalle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 250
ER-kiristysholkki-istukalle 16
Kokonaispituus 163 mm
Tuotetyyppi Kiristysavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309680 16
EAN / GTIN 4020772052232
Valmistajan numero 52233
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Määrittämättömälle kiristysmomentille.
Kiristysmuttereille (ER) standardin DIN 6499 mukaisesti.
Erikoisteräs, kovetettu ja sinkitty.
Ripustusreikä.