Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872), sopii jyrkkäkartiokoolle: 40

Tuote nro.: 308820 40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii jyrkkäkartiokoolle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 40
Avainkoko SW 19 mm
Tuotetyyppi Kiristysavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308820 40
EAN / GTIN 2050001078056

Kuvaus

Malli:

Yksiosainen kiristysavain.

Etu:

Ei liukumista, kuten tavanomaisilla kiristysavaimilla, siten ei loukaantumisvaaraa!

Käyttö:

Vetopulttien turvalliseen kiristämiseen.