Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 40, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Tuote nro.: 309434 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Sovitin ET 40
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi 4717 E
Ulko-⌀ D 41 mm
Kokonaispituus L 54 mm
Aksiaaliveto 13 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309434 6
Valmistajan numero 13367010600
Valmistaja/vastuuhenkilö Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Kuvaus

Malli:

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.