Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 16 mm

Tuote nro.: 302043 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 80,5 mm
⌀ D2 38 mm
Ulko-⌀ D 49,5 mm
Hyötypituus L1 61,5 mm
L2 33 mm
Säätöalue V 10 mm
kierre M M12×1
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302043 16
EAN / GTIN 4062406544355

Kuvaus

Malli:

  • Pyörimistarkkuus ≤ 3 µm.
  • RFID-/Balluf chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
  • Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Erikoistarvike:

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.
Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308810308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135302187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 16 mm

Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 16 mm

pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
430,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
496,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin SK 40 SK 40 SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
kierre M M12×1 M12×1 M12×1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Kiinnitys-⌀ D1 16 16 16
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HSC HSC HSC
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin