{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M10×1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302140; 302135 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulko-⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
kierre M | M10×1 | M10 × 1 | M10×1 |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Sopiva kavennusholkki | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |