{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 73 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M16 × 1 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
430,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
496,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Ulko-⌀ D | 73 | 70 | 70 |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Hyötypituus L1 | 61,5 | 61,5 | 84,1 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC |