• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TDKT 1505PDR S

Tuote nro.: 226563 S
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
tyyppi S
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC882
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TDKT 1505PDR
Syöttö fz 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TDKT 1505PDR IC882
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226563 S
EAN / GTIN 7291075312621
Valmistajan numero 3309395

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript