HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, ⌀ DC / terien lkm Z: 40/5mm

Tuote nro.: 226486 40/5
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
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 5
Varren muoto reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
⌀ D3 36 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 76,4 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 79 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,2 mm
Porrastuskulma αmax 1,6 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 35 mm
Sopiva kääntöterä TP..1003..
Valmistajamerkintä HM390 FTP D040-5-16-10
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Valmistajan numero 3106423

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoa, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).