• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TPKT 1003PDR UNI

Tuote nro.: 226513 UNI
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TPKT 1003PDR
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TPKT 1003PDR IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226513 UNI
EAN / GTIN 7291075313604
Valmistajan numero 5607512

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.