Suojakypärä uvex pronamic B-WR, Väri: YELLOW

Tuote nro.: 097706 YELLOW
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
  • Leveyden säätö: Kiertosuljin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex pronamic
Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
Väri keltainen
Koko 51 cm - 65 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 406 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Kiertosuljin
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Valmistajan numero 9731130
Valmistaja/vastuuhenkilö Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

Pronamic tarkoittaa optimaalista suojausta (protection) ja dynamiikkaa (dynamic): Kevyt kypärän kuori on valmistettu HDPE:stä (High Density Polyethylene), ja siinä on kolme säädettävää ilmanvaihtoaukkoa maksimaalista ilmanvaihtoa varten. Optimoitu päähihnan muoto ja suuri niskatuki takaavat erittäin mukavan istuvuuden. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).
  • 6-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Keinonahkainen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertosuljin ja suuri niskatuki

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, asennus.

Standardi:

DIN EN 397